Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO VBOH-32-M5 HANDSCHIEBEVENTIL 3/2 BISTABIL, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432663
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VBOH-32-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Manschettenventil
Schiebeventil
Steuerventil
Schieber-Wegeventil
Pneumatische Anschlussmethode: -
  • Pneumatischer Anschluss: M5
  • Pneumatische Montage: Einschraubbar
  • Produktpalette: VBOH
  • Ventil: Handschiebeventil
  • Durchflussrate: 236 l/min
  • Ventilfunktion: 3/2-Wege, bistabil
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Betriebsdruck, max.: 12 bar
  • Betriebsdruck, min.: 950 mbar
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo steuerventil manuell, wege ventil, festo wegeventil, Automatisierung, Pneumatik, Pneumatikventile, Prozesssteuerung, FESTO, VBOH-32-M5, 3432663, 343-2663
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 25,34*
    € 33,30*
    2 Tage
    46
    € 8,90*
    ab € 26,20*
    € 33,62*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 26,77*
    € 34,30*
    € 8,95*
    ab € 32,79*
    € 43,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,62*
    € 53,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,05*
    € 63,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,50*
    € 62,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,11*
    € 58,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,36*
    € 56,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,31*
    € 55,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,62*
    € 49,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.