| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568104252 Herst.-Nr.: 575999 EAN/GTIN: 4052568104252 |
| |
|
| | |
| Magnetventil VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=12 mm, Normalnenndurchfluss=240 - 400 l/min, Betriebsdruck=2,8 - 8 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VUVB | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 offen monostabil | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00995279 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | TPE-U(PU) | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte | Normalnenndurchfluss: | ;; L2 | Konstruktiver Aufbau: | Sitzventil mit Rückstellfeder | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Steuerluftversorgung: | extern | Schutzart: | IP65 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Schalldruckpegel: | |DBA | Steuerdruck: | ;; BAR | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,0 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Elektrischer Anschluss: | über Anschlussplatte | Handhilfsbetätigung: | tastend | Anschluss Steuerhilfsluft 14: | Anschlussplatte | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS | Hinweis zum Betriebsdruck: | 0 - 8 bar bei externer Steuerluft | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Ventilgröße: | |MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Anschlussplatte, Pneumatikanschlußplattenset, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Grundventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,47* | € 75,90* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,23* | € 81,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 65,76* | € 84,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|