Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEN-M18NB-PS-K-L Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568069360
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150426
EAN/GTIN:
     4052568069360
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SIEN-M18NB-PS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Bemessungsschaltabstand=8 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SIEN
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing | PBTP | vernickelt
Baugröße:
M18x1
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Symbol:
00991702
Schutzart:
IP67
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Schließer
Kabellänge:
|M
Elektrischer Anschluss:
Kabel | 3-adrig
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Anziehdrehmoment:
|NM
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Bemessungsschaltabstand:
|MM
Gesicherter Schaltabstand:
|MM
Reduktionsfaktoren:
Aluminium = 0,5 | Edelstahl St 18/8 = 0,8 | Kupfer = 0,4 | Messing = 0,5 | Stahl St 37 = 1,0
Wiederholgenauigkeit:
|MM
Restwelligkeit:
+/- 20 %
Leerlaufstrom:
|MA
Einbauart:
nicht bündig
Hysterese:
|MM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 36,91*
€ 49,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,33*
€ 51,42*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,73*
€ 65,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.