Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-D-2R12-M Doppelnippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568063887
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030286
EAN/GTIN:
     4052568063887
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelnippel NPFC-D-2R12-M Außengewinde R1/2; Außengewinde R1/2; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NPFC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
R1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.