| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568063733 Herst.-Nr.: 8030271 EAN/GTIN: 4052568063733 |
| |
|
| | |
| Doppelnippel NPFC-D-G18-G38-M Außengewinde G1/8; Außengewinde G3/8; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NPFC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck: | ;; BAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel messing, doppelnippel, NPFC-D-G18-G38-M |
| | |
| |