Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSSD-N Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568051952
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550067
EAN/GTIN:
     4052568051952
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckdose MSSD-N für Magnetspulen MD-2/2-... und MH-2/2-... Basierend auf Norm=EN 175301-803, Kabelabgang=gewinkelt, Produktgewicht=30 g, Elektrischer Anschluss 1, Bauform=eckig, Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart=Dose
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MSSD
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Dichtungen:
VMQ
Schutzart:
IP65
Basierend auf Norm:
EN 175301-803
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Kabeldurchmesser:
;; MM
Farbe Gehäuse:
schwarz
Kabelverschraubung:
M20x1,5
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995648
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 8,90*
ab € 1,59*
€ 2,48*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,48*
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,78*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762066
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.