Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSSD-C Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568023102
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34583
EAN/GTIN:
     4052568023102
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckdose MSSD-C für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301, Bauform A. Zulassung=Germanischer Lloyd, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=22 g, Elektrischer Anschluss=(* Dose gewinkelt, * viereckige Bauform MSC, * viereckige Bauform MSN1, * nach DIN EN 175301-803, * Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, * 3-polig)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MSSD
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Schutzart:
IP65
Zulassung:
Germanischer Lloyd
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
Dose gewinkelt | viereckige Bauform MSC | viereckige Bauform MSN1 | nach DIN EN 175301-803 | Form A | 3-polig
Kabeldurchmesser:
;; MM
Farbe Gehäuse:
schwarz
Kabelverschraubung:
Pg9
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 3,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 3,47*
2 Tage
328
€ 8,90*
ab € 2,38*
€ 3,57*
€ 5,46*
ab € 2,58*
€ 3,88*
€ 3,90*
ab € 2,95*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.