Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGL-M5-B Gesteuertes Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568015763
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     530029
EAN/GTIN:
     4052568015763
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Gesteuertes Rückschlagventil HGL-M5-B mit Dichtring OL. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Anschluss Steuerluft 21=M5, Betätigungsart=pneumatisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
entsperrbare Rückschlagfunktion
Befestigungsart:
einschraubbar | mit Außengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991456
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuerdruck:
;; BAR
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Normalnenndurchfluss 1->2 6-5:
|L2
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Anschluss Steuerluft 21:
M5
Normaldurchfluss 1->2 6-0:
|L2
Werkstoff Rückschlagmanschette:
NBR
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, HGL-M5-B, Gesteuertes Rückschlagventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,16*
€ 30,79*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,63*
€ 30,83*
3 Tage
630
€ 8,90*
ab € 23,91*
€ 31,85*
€ 8,95*
ab € 24,09*
€ 32,92*
€ 5,46*
ab € 32,40*
€ 42,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.