| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1214373 Herst.-Nr.: HGL-M5-B EAN/GTIN: 4052568015763 |
| |
|
| | |
| Typ = Rückschlagventil Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = M5 Serie = HGL Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = M5 Innengewinde Ausgangsdruck min. = 0.5 (Operating)bar Ausgangsdruck max. = 10 (Operating)bar Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = Metrisch Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = Metrisch Modellnummer = 530029
Vorgesteuerte Rückschlagventile Festo HGL-M5-BDas HGL-M5-B von Festo ist ein pneumatisches vorgesteuerter Rückschlagventil, das sowohl robust als auch Durable ist.Eigenschaften und Vorteile• Pneumatikanschluss M5 • Rückkehrfreie Pilotfunktion • Einschraubmontage mit Außengewinde Kann in jeder beliebigen Position montiert werden • Moderate Korrosionsbeständigkeit von 2 Weitere Informationen: | | Typ: | Rückschlagventil | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | M5 | Serie: | HGL | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss: | M5 Innengewinde | Ausgangsdruck min.: | 0.5 (Operating)bar | Ausgangsdruck max.: | 10 (Operating)bar | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | Metrisch | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | Metrisch | Modellnummer: | 530029 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, 1214373, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, HGLM5B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,16* | € 30,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,63* | € 30,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,91* | € 31,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,09* | € 32,92* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,40* | € 42,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|