Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVW-1/4-1-ISO Winkel-Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568006297
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152789
EAN/GTIN:
     4052568006297
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Winkel-Verkettungsplatte NAVW-1/4-1-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse seitlich und unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Produktgewicht=320 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NAVW
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Produktgewicht:
|G
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Anschluss Steuerluft 12/14:
G1/8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 25,75*
2 Tage
23
€ 8,90*
ab € 19,63*
€ 25,77*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,57*
€ 28,75*
€ 8,95*
ab € 22,23*
€ 29,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,99*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NDV-1-ISO
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.