Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE14-M1BH-3GL-1/8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568005139
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196929
EAN/GTIN:
     4052568005139
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil CPE14-M1BH-3GL-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
CPE14
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991655
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Schutzart:
IP65 | mit Steckdose | nach IEC 60529
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Einschaltdauer:
100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung durch
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,28 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend | tastend
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerabluft 82:
M3
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,56*
€ 106,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 119,40*
2 Tage
781
€ 5,90*
ab € 100,59*
€ 122,27*
Frei Haus
ab € 111,17*
€ 137,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 141,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7840048
ab € 214,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.