Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-3-1/4-B Rollenhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001698
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8985
EAN/GTIN:
     4052568001698
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Rollenhebelventil R-3-1/4-B Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
R
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991097
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
mechanisch
Steuerart:
direkt
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Betätigungskraft:
|N
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil mechanisch, R-3-1/4-B, Rollenhebelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 5,90*
ab € 133,19*
€ 156,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,02*
€ 170,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 182,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.