Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamant-Schleifstift DKU-A 1,0/3 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220258637
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36201010
EAN/GTIN:
     4007220258637
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Die Kugelform KU wird häufig im handgeführten Einsatz genutzt. Diese Form ist zum Gravieren, Schleifen von Konturen und Entgraten geeignet. A = abgesetzter Schaft N = nicht abgesetzter Schaft
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
DKU-A 1,0/3 D 126
Masse Gewicht:
0.02 kg
Produkt-Typbezeichnung:
DKU-A 1,0/3 D 126
Schaftlänge:
44 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
D 126
Korngröße gemäß Norm:
D 126 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,55*
€ 9,31*
1 Tag
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,46*
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 9,51*
Lager 214
53
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,88*
€ 9,72*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.