Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift WR 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-31407273
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31407273
EAN/GTIN:
     4007220100943
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten.

Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
WR 2025 6 AR 30 O 5 V
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
,33 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
47700 1/s
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,27*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,28*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,35*
5 Tage
220
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,40*
Lager 1498
330
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,44*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.