Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift WR 0816 6 AR 80 O5V STEEL EDGE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220100868
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31405278
EAN/GTIN:
     4007220100868
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
WR 0816 6 AR 80 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.11 kg
Produkt-Typbezeichnung:
WR 0816 6 AR 80 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
119300 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 2,83*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,85*
1 Tag
32
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,48*
€ 17,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,52*
Lager 214
32
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,96*
€ 18,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.