Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift STEEL EDGE D8xH16mm 6mm Edelkorund 80 WR PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4143115016
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31405278
EAN/GTIN:
     4007220100868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Ausschleifen, Ausfugen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Schweißnahtbearbeitung· Breite: 16mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 85000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Form:
WR
Körnung:
80
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
119300 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Edelkorund
Ø:
8 mm
Höhe:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 2,89*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,91*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,50*
€ 17,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,91*
5 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,98*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.