Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 24 V DC, G 1/4, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322501262
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PV 2160-N
EAN/GTIN:
     4047322501262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil »sentronic LP«, 3-Wege-Ausführung, mit Regelkreis, 24 V DC, G 1/4, DN 4, Druckbereich 0 - 10 bar. Proportionalventil zur einfachen und effizienten Druckregelung. Mit geringem Platzbedarf, einfacher Bedienung, modularem Aufbau und moderner Software bietet das Ventil viele Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Prozesse. Digitale Kommunikation und Regeltechnik. Geringe Stromaufnahme <
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Innenteile:
POM
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Betätigung:
3-Wege-Ventile
Ansteuerung:
0 - 10 V
Failsafe-Verhalten:
Druckhaltend bei Spannungsabfall, ohne Regelung
Elektrischer Sollwert:
0 - 10 V
Reproduzierbarkeit:
1% vom Endwert
Hysterese:
1% vom Endwert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 396,03*
€ 434,26*
€ 4,90*
ab € 420,60*
€ 462,87*
Lager 214
79
Frei Haus
ab € 423,01*
€ 465,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,37*
€ 470,58*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 455,56*
€ 499,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,71*
€ 554,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,49*
€ 542,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,16*
€ 524,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,64*
€ 513,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PVZ 10
ab € 19,72*
Zubehör
Riegler
PVZ 12
ab € 184,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.