Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, R 3/8 a., R 3/8 a., SW 19, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Doppelgewindenippel, R 3/8 a., R 3/8 a., SW 19, Messing
Artikel-Nr.:
     214I-4047322492126
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252R3838
EAN/GTIN:
     4047322492126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, R 3/8 a., R 3/8 a., SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2178
20
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,28*
1
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,45*
Lager 214
2185
1
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,01*
€ 1,59*
2 Tage
2178
1
€ 6,80*
ab € 1,00*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252R3838
€ 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.