Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, R 1/4 a., R 1/2 a., SW 22, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Doppelgewindenippel, R 1/4 a., R 1/2 a., SW 22, Messing
Artikel-Nr.:
     214I-4047322492119
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252R1412
EAN/GTIN:
     4047322492119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, R 1/4 a., R 1/2 a., SW 22, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1212
1
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,95*
2 Tage
1194
1
€ 6,80*
ab € 1,35*
€ 2,08*
6 Tage
1194
10
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,29*
2 Tage
1194
1
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,35*
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252R1412
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.