Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück POM, Stutzen 22 mm, für Schlauch-Außen-Ø 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322117975
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     77.2218
EAN/GTIN:
     4047322117975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierstück POM, Stutzen 22 mm, für Schlauch-Außen-Ø 18 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar. Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Stutzen:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Trinkwasserschlauch, pvc reduktion, reduktionsstück, riegler reduktion, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 5,00*
3 Tage
43
1
€ 8,50*
ab € 3,77*
€ 5,35*
4 Tage
43
1
€ 6,80*
ab € 4,25*
€ 5,97*
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,17*
Lager 214
43
1
€ 4,30*
ab € 4,78*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.