Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Reduzierstück POM, Stutzen 22 mm, für Schlauch-Außen-Ø 18</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602011192
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     77.2218
EAN/GTIN:
     4047322117975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel

Reduzierstück POM, Stutzen 22 mm, für Schlauch-Außen-Ø 18 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:

Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Weitere Informationen:
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
l1:
71.6 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
für Schlauch-Außen-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Trinkwasserschlauch, pvc reduktion, reduktionsstück, riegler reduktion, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,70*
2 Tage
48
1
€ 8,50*
ab € 3,79*
€ 5,37*
Lager 8685
48
1
€ 6,80*
ab € 4,23*
€ 5,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 6,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.