Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 80, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322093934
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.100080
EAN/GTIN:
     4047322093934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 80, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.2 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolben:
Aluminium
Kolbenstangen AG:
M20x1,5
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, VDMA-Zylinder (ISO 15552)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 139,12*
€ 166,96*
€ 4,90*
ab € 150,03*
€ 179,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,38*
€ 180,16*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 152,19*
€ 181,86*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 190,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
AKM20X15
ab € 44,21*
Zubehör
Riegler
450.060-M
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
450.16-M
ab € 14,71*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M20X15
ab € 17,14*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 24,39*
Zubehör
Riegler
450.260-M
ab € 37,84*
Zubehör
Riegler
453.081
ab € 29,51*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M20X15
ab € 33,56*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,11*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,10*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
450.84-M
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.