Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Spannbackenschelle 9mm,W4, Mini, 15-17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W4, Mini, 15-17mm
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W4, Mini, 15-17mm
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W4, Mini, 15-17mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562891442
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     3409100016
EAN/GTIN:
     7391458360680
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen
ABA Mini-Spannbackenschelle, W4 Eigenschaften: • Abgerundete Bandkanten, wodurch die Schlauchdecke geschont wird • Mit Sechskant-Schlitzschraube • Schraube hat einen Sechskantkopf und kann mit einem flexiblen Steckschlüssel angezogen werden • Besonders geeignet zur Verwendung auf kleinen, dünnwandigen Schläuchen • Bietet eine hervorragende Spannkraft Eigenschaften: • Mit Sechskant-Kreuzschraube Material: W4, Chromnickelstahl 1.4301 Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16 mm
Bandbreite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, din 3017 w4, spannbackenschellen, 1562891442, 62891442
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9828*
€ 1,2928*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 45,72*
€ 59,63*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,285*
€ 60,27*
13 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 51,25*
€ 65,88*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,56*
€ 67,635*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,635*
€ 80,48565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,955*
€ 79,67645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,80*
€ 69,972
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 52,70*
€ 62,713
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.