Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Spannbackenschelle 9mm,W4, Mini, 12,5-14mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W4, Mini, 12,5-14mm
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W4, Mini, 12,5-14mm
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W4, Mini, 12,5-14mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562891436
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     3409100013
EAN/GTIN:
     7391458360659
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen
ABA Mini-Spannbackenschelle, W4 Eigenschaften: • Abgerundete Bandkanten, wodurch die Schlauchdecke geschont wird • Mit Sechskant-Schlitzschraube • Schraube hat einen Sechskantkopf und kann mit einem flexiblen Steckschlüssel angezogen werden • Besonders geeignet zur Verwendung auf kleinen, dünnwandigen Schläuchen • Bietet eine hervorragende Spannkraft Eigenschaften: • Mit Sechskant-Kreuzschraube Material: W4, Chromnickelstahl 1.4301 Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
13 mm
Bandbreite:
9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,8878*
€ 1,1778*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,065*
€ 54,865*
Lager 214
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 46,615*
€ 61,795*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,795*
€ 73,53605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,175*
€ 72,79825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,105*
€ 64,38495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,805*
€ 60,45795
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,455*
€ 58,85145
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 48,195*
€ 57,35205
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 46,615*
€ 55,47185
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.