| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562878702 Herst.-Nr.: 636038007040 EAN/GTIN: 4332163747345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schale nach EN ISO 14420-2/3/514423, Werkstoff Al, Aluminiumlegierung Eigenschaften: • Montierfertig mit Schrauben und Muttern Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 912/934 * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 016 kg | DN*: | 38 x 6,5 mm | D min.-max.: | 50–52 mm | Abmessung H x B x L: | 83 x 85 x 50 mm | Anzahl Schrauben + Muttern: | 4 x M6 x 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562878702, 62878702 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |