Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenverschraubung MMD DN 25x7,5-RD52x1/6"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenverschraubung MMD DN 25x7,5-RD52x1/6"IG
Schalenverschraubung MMD DN 25x7,5-RD52x1/6"IG
Schalenverschraubung MMD DN 25x7,5-RD52x1/6"IG
Artikel-Nr.:
     214I-1562878236
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     124258526666
EAN/GTIN:
     4332163749301
Suchbegriffe:
Schalenverschraubung
mutterteil schalenverschraubung
schalenverschraubung
stäubli hamburg schalenverschraubun...
Schalenverschraubung, schwere Ausführung Nach EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817) und EN ISO 14423 (DIN 2826) sowie DIN 11 887. Wiederverwendbare Armaturen mit ferster Einbindung. Eigenschaften: • Mit Rundgewindeanschluss und Pressmessingschale Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4301, Gewindedichtung: FEP * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,90 kg
Gewinde:
Rd. 52 x 1/6 Zoll
DN*:
25 x 7,5 mm
Beschreibung:
Mutterteil
Weitere Suchbegriffe: 1562878236, 62878236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.