| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562878226 Herst.-Nr.: 323136348660 EAN/GTIN: 4332163749257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schalenverschraubung, schwere Ausführung Nach EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817) und EN ISO 14423 (DIN 2826) sowie DIN 11 887. Wiederverwendbare Armaturen mit ferster Einbindung. Eigenschaften: • Mit Rundgewindeanschluss und Pressmessingschale Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4301, Gewindedichtung: FEP * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,47 kg | Gewinde: | Rd. 34 x 1/8 Zoll | DN*: | 13 x 6 mm | Beschreibung: | Vaterteil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562878226, 62878226 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |