Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenverschraubung MCS DN 25x6-RD52x1/6"IG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenverschraubung MCS DN 25x6-RD52x1/6"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 25x6-RD52x1/6"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 25x6-RD52x1/6"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 25x6-RD52x1/6"IG 1
Artikel-Nr.:
     214I-1562878186
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     123256526622
EAN/GTIN:
     4332163749059
Suchbegriffe:
Schalenverschraubung
mutterteil schalenverschraubung
schalenverschraubung
stäubli hamburg schalenverschraubun...
Schalenverschraubung mit Rundgewindeanschluss Nach EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817) und EN ISO 14423 (DIN 2826) sowie DIN 11 887. Wiederverwendbare Armaturen mit ferster Einbindung. Eigenschaften: • Mit Bundgewindeanschluss und Pressaluschale Werkstoffkombination: Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571/1.4401, Gewindedichtung: PTFE * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,50 kg
Gewinde:
Rd. 52 x 1/6 Zoll
DN*:
25 x 6 mm
Beschreibung:
Mutterteil
Weitere Suchbegriffe: 1562878186, 62878186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.