Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenverschraubung MCS DN 19x6-RD44x1/6"IG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenverschraubung MCS DN 19x6-RD44x1/6"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 19x6-RD44x1/6"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 19x6-RD44x1/6"IG 1
Schalenverschraubung MCS DN 19x6-RD44x1/6"IG 1
Artikel-Nr.:
     214I-1562878184
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     123196446622
EAN/GTIN:
     4332163749042
Suchbegriffe:
Schalenverschraubung
mutterteil schalenverschraubung
schalenverschraubung
stäubli hamburg schalenverschraubun...
Schalenverschraubung mit Rundgewindeanschluss Nach EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817) und EN ISO 14423 (DIN 2826) sowie DIN 11 887. Wiederverwendbare Armaturen mit ferster Einbindung. Eigenschaften: • Mit Bundgewindeanschluss und Pressaluschale Werkstoffkombination: Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571/1.4401, Gewindedichtung: PTFE * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,37 kg
Gewinde:
Rd. 44 x 1/6 Zoll
DN*:
19 x 6 mm
Beschreibung:
Mutterteil
Weitere Suchbegriffe: 1562878184, 62878184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.