| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561130330 Herst.-Nr.: 46570012100 EAN/GTIN: 4005800227202 |
| |
|
| | |
| Gewebeklebeband für universellen Einsatz tesaband®4657 Eigenschaften: • Einsatz bei hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen • Hohe Alterungsbeständigkeit • Leichtes und schnelles Wiederabziehen • Sehr gut zu verarbeiten Technische Daten: Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe Gesamtdicke: 290 µm Reißkraft: 100 N/cm Klebekraft: 4,0 N/cm Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +180 °C Mesh: 145 Länge: 50 m Standardfarbe: grau Auch in schwarz lieferbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Kartoninhalt: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa gewebeband 50m, gewebeband grau, gewebeband, 1561130330, 61130330 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 9,57* | € 14,26* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 11,00* | € 16,30* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,04* | € 17,22* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 16,14* | € 19,82* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,27* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3854* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 252,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|