| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561120815 Herst.-Nr.: 43190000400 EAN/GTIN: 4005800027574 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4319 – Lackiererkrepp Eigenschaften: • Stark gekrepptes Papierklebeband • Anschmiegsam und reißfest • Hohe Dehnungsreserve • Einfach in Kurven und dreidimensional verklebbar • Hohe Anfangsklebekraft Einsatzbereiche: • Abdecken bei Malerarbeiten • Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen • Bündeln (z. B. von Rohren) und Verpacken • Kantenschutz von Papierballen Technische Daten: Trägerart: hochgekrepptes Papier Gesamtdicke: 375 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 4,5 N/cm Reißdehnung: 58 % Reißkraft: 28 N/cm Länge: 50 m Farbe: hellbraun Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Kartoninhalt: | 144 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband 12mm x 50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, 1561120815, 61120815 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 2,62* | € 3,40* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,14* | | | | | 7 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 2,76* | € 4,22* | | | | Lager 214 | | | | 24 | | € 4,30* | ab € 3,15* | € 4,36* | | | | | | 6 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,76* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 104,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|