| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561120620 Herst.-Nr.: 43290000401 EAN/GTIN: 4005800208508 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4329 – Lackiererkrepp Eigenschaften: • Dünn, flexibel • Gute Nassschlifffestigkeit • Gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebebandträger Einsatzbereiche: • Allgemeine Abdeckarbeiten Technische Daten: Trägerart: leicht gekrepptes Spezialpapier Gesamtdicke: 130 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3 N/cm Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 33 N/cm Temperaturbeständigkeit: +70 °C Länge: 50 m Farbe: pastellgelb Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm | Kartoninhalt: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, 1561120620, 61120620 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 2,20* | € 3,51* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 6,80* | ab € 2,63* | € 3,53* | | | | Lager 214 | | | | 8 | | € 4,30* | ab € 2,67* | € 3,85* | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 2,50* | € 4,06* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | € 4,99* | ab € 3,09* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0534* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|