| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100575 Herst.-Nr.: 43480000003 EAN/GTIN: 4042448087317 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4348 – Standard-Malerabdeckband Eigenschaften: • Speziell für Maleranwendungen entwickelter Papierträger Einsatzbereiche: • Für die Herstellung leichter Abdeckmasken • Einsetzbar auf allen gebräuchlichen Konfektioniergeräten • Eine gute Haftung ist auf den meisten Anstrichstoffen gewährleistet • Für Malerarbeiten im Innenbereich • Verwendung bis zu 7 Tagen Technische Daten: Trägerart: leicht gekrepptes Spezialpapier Gesamtdicke: 140 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,3 N/cm Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 36 N/cm Länge: 50 m Farbe: hellbeige Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Kartoninhalt: | 96 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, 1561100575, 61100575 |
| | |
| |