| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100350 Herst.-Nr.: 4042448186225 EAN/GTIN: 4042448186225 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4939 – Doppelseitiges Verlegeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Verlegeband • Starker PET-Gewebeträger und Synthesekautschuk-Klebemasse mit differenzierten Klebekräften (stark zum Teppich, schwächer zum Untergrund) • Klebemasse auf der offenen Seite mit hoher Anfangsklebekraft • Nahezu rückstandsfreie Entfernbarkeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen (Natur- und Kunststein muss vor dem Einsatz individuell getestet werden) Einsatzbereiche: • Temporärer Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen und während Sanierungsarbeiten Technische Daten: Trägerart: Gewebe Gesamtdicke: 265 μm Klebemasse: Synthesekautschuk Reißdehnung: 40 % Reißkraft: 50 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Klebekraft auf: Stahl (abgedeckte Seite, initial): 7,5 N/cm Stahl (initial): 5,0 N/cm PE (abgedeckte Seite, initial): 4,5 N/cm PE (initial): 2,5 N/cm PP (abgedeckte Seite, initial): 6,5 N/cm PP (initial): 4,5 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +80 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +40 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 38 mm | Kartoninhalt: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband weiß 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, 1561100350, 61100350 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 7,50* | € 11,50* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,97* | € 11,55* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 9,03* | € 12,18* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,06* | € 12,48* | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,53* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3624* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|