| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100335 Herst.-Nr.: 4042448213518 EAN/GTIN: 4042448213518 |
| |
|
| | |
| tesa® ACXplus 7063 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Acrylatschaum-Klebeband mit schwarzem Träger • Sehr hohe Klebekraft kombiniert • Sehr gute Weichmacherbeständigkeit • Besonders für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, z. B. pulverbeschichtete Oberflächen oder leicht niederenergetische Kunststoffe • Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen, Metall-Metall-Verklebung • Viskoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen • Sehr hohe Anfangsklebe- und Schälkraft Einsatzbereiche: • Pulverbeschichtete Oberflächen • Kunststoffleisten und -profile Technische Daten: Trägerart: geschäumtes Acrylat Gesamtdicke: 800 μm Klebmasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (initial): 32 N/cm Aluminium (nach 3 Tagen): 32 N/cm Glas (initial): 27 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 30 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +170 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +70 °C Länge: 25 m Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 6 mm | Kartoninhalt: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, 1561100335, 61100335 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 13,22* | € 19,19* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,68* | € 19,29* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,22* | € 19,97* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,95* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,638* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 252,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|