| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560434890 Herst.-Nr.: W512240 EAN/GTIN: 4032104007940 |
| |
|
| | |
| Schlauchschelle, Bandbreite 12 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,80 bis 1,00 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 220–240 mm | Material: | W5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 220-240mm, schlauchbinder, schlauchbinder w5, 1560434890, 60434890 |
| | |
| |