Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 12 W5 Spannbereich 210-230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 12 W5 Spannbereich 210-230mm
Ideal Schlauchschelle 12 W5 Spannbereich 210-230mm
Ideal Schlauchschelle 12 W5 Spannbereich 210-230mm
Ideal Schlauchschelle 12 W5 Spannbereich 210-230mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560434889
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W512230
EAN/GTIN:
     4032104007933
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchschelle, Bandbreite 12 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,80 bis 1,00 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
210–230 mm
Material:
W5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,6706*
€ 6,9906*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,3089*
€ 9,3434*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3434*
€ 11,11865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,1034*
€ 10,83305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5308*
€ 10,15165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0389*
€ 9,56629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7389*
€ 9,20929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3089*
€ 7,50759
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.