| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560434868 Herst.-Nr.: W512035 EAN/GTIN: 4032104007711 |
| |
|
| | |
| Schlauchschelle, Bandbreite 12 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,80 bis 1,00 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 23–35 mm | Material: | W5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 23-35, schlauchbinder, schlauchbinder w5, 1560434868, 60434868 |
| | |
| |