| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560433816 Herst.-Nr.: 4332163917755 EAN/GTIN: 4332163917755 |
| |
|
| | |
| Band V2A Eigenschaften: • Vollrunde Kanten • Rollenlänge 30 m Material: Edelstahl V2A Weitere Informationen: | | Breite: | 3/4 Zoll | Breite mm: | 19,0 | Dicke: | 0,75 mm | Gewicht kg: | 3,40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schellenband, Edelstahlband, Umreifungsband, Bandimex-Bandit-Verpackungsband, Bandimex-Bandit-Umreifungsband, Verpackungsband, Bandimex-Bandit-Edelstahlband, 1560433816, 60433816 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,84* | € 42,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,01* | € 56,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,77* | € 56,22* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,45* | € 57,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,44834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|