Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme Original 150-180/12mm V2A C7 ABA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchklemme Original 150-180/12mm V2A C7 ABA
Schlauchklemme Original 150-180/12mm V2A C7 ABA
Schlauchklemme Original 150-180/12mm V2A C7 ABA
Schlauchklemme Original 150-180/12mm V2A C7 ABA
Artikel-Nr.:
     214I-1560427795
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     55122180
EAN/GTIN:
     7391458801398
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchklemme/-schelle ABA Nova/Original SMS Eigenschaften: • Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse • Aufgebogene Bandkanten • Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches Material: Edelstahl 1.4301/AISI 304/W4, rostfrei Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
150–180 mm
Bandbreite:
12,2 mm
Liefer-Ø:
181 mm
Kleinster Ø:
150 mm
Empf. Anzugsmoment:
5–6 Nm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,112*
€ 8,662*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 337,56*
€ 387,90*
Lager 214
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 373,425*
€ 437,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,01*
€ 520,0419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,16*
€ 510,7004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,74*
€ 484,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,935*
€ 467,59265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 386,995*
€ 460,52405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 373,425*
€ 444,37575
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,4685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.