Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 50x60/90mm S10x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 50x60/90mm S10x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 50x60/90mm S10x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 50x60/90mm S10x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696009542
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031005000
EAN/GTIN:
     9002696009542
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer ø 50mm l90mm schaft ...
Forstnerbohrer WS • Geschmiedete Ausführung • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Peripherieschneiden und 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 3 Flächen • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie Durchgangsbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 50mm, forstner bohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 17,44*
€ 23,26*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 29,46*
€ 37,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 38,08*
€ 4,90*
ab € 28,71*
€ 38,42*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,31*
€ 42,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johann Eberhard
031002000
ab € 8,78*
Sonstiges
Johann Eberhard
031003500
ab € 11,06*
Sonstiges
Johann Eberhard
031004000
ab € 12,77*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,77*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,83*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,18*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,59*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.