Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0310 Ø 50 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863457
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31005000
EAN/GTIN:
     9002696009542
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer ø 50mm l90mm schaft ...

Forstnerbohrer Type 0310 Ø 50 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm


DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 50mm, forstner bohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 19,88*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,17*
€ 20,10*
1
€ 7,95*
ab € 14,90*
€ 20,43*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,45*
€ 23,06*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 29,52*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,80*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,47*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,83*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,25*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,58*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,37*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,34*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.