Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 40x60/90mm S10x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 40x60/90mm S10x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 40x60/90mm S10x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 40x60/90mm S10x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696009498
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031004000
EAN/GTIN:
     9002696009498
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 40mm
Forstnerbohrer WS • Geschmiedete Ausführung • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Peripherieschneiden und 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 3 Flächen • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie Durchgangsbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
40 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,77*
€ 17,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 28,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,49*
€ 29,19*
€ 4,90*
ab € 21,17*
€ 29,34*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,61*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard
031002000
ab € 8,80*
Ähnlich
Johann Eberhard
031003500
ab € 11,09*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,75*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,79*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,17*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,60*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,38*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 51,83*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 75,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.