| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8713197339960 Herst.-Nr.: 388VP.46 EAN/GTIN: 8713197339960 |
| |
|
| | |
| Wathose »Pricemastor« Ausführung: • Wasserdicht • Keine Stahlteile • Ohne Sicherheitsstandard Material: Gummi Farbe: grün Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, arbeitslatzhose grün gr 46, angler hose, anglerhose gr. 46, Hevea, B.V., Dunlop®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,47* | € 56,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,55* | € 59,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 47,06* | € 59,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,67* | € 60,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 58,74* | € 75,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|