| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040051270017 Herst.-Nr.: 70480-490/M EAN/GTIN: 7040051270017 |
| |
|
| | |
| Stretch-Regenhose «Voss» Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Ausführung • Elastischer, verstellbarer Kordelzug • Druckknöpfe an den Knöcheln Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose m, regenbundhose, regenhose grün, Stecht-Regenhose, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Regenbekleidung, Arbeitsschutz, Arbeitshose, Hose, Regenkleidung, Hosen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,54* | € 35,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,44* | € 35,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,40* | € 36,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,87* | € 37,12* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 30,87* | € 40,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|