| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-6411501560094 Herst.-Nr.: 1020166 EAN/GTIN: 6411501560094 |
| |
|
| | |
| Kreuzhacke L • Einzigartiges Anti-Vibrationssystem – 50% weniger Aufprallwucht • Ergonomisch geformter Griff • Scharfes induktionsgehärtetes Wiederhopfhackenblatt • Schlagschutz am Stiel Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Vietnam | Länge: | 91,3 cm | Gewicht: | 3,4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 187,98* | € 230,04* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,39* | € 239,18* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,43* | € 262,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,01* | € 436,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 95,695* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|