| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-6411501560056 Herst.-Nr.: 1020218 EAN/GTIN: 6411501560056 |
| |
|
| | |
| Fäustel • Einzigartiges Anti-Vibrationssystem – 50 bis 60 % weniger Aufprallwucht • Ergonomisch geformter Griff • Zertrümmerungskopf leitet Bruchstücke sicher zu den Seiten • Schlagschutz am Stiel • Stielbefestigung: Ringkeil Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Vietnam | Länge: | 35,9 cm | Gewicht: | 2,18 kg | Höhe: | 5,6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fäustel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,78* | € 133,08* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,33* | € 138,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,56* | € 145,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,204* | € 256,144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 54,665* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|