Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Winterstiefel 1368 Heavy Duty, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD Gr.48
Artikel-Nr.:
     214G-6408487511813
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1368/48
EAN/GTIN:
     6408487511813
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitswinterstiefel »1368 HEAVY DUTY«, S3 SRC HRO HI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI AN Ausführung: • Reflex, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Ergonomisch geformt • Optimierte Stoßdämpfung • Lasche, Schaftrand und Schaftkante gepolstert • Sprunggelenkunterstützung • Stärke Schaft 1,6–1,8 • Antistatisch • Oberseite hitzebeständig, wasserabweisend • Laufsohle hitzebeständig, ölbeständig • Frei von Metall Fußbett: FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen, hitzebeständig Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser, Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyesterpelz Sicherheit: Zehenschutzkappe (Komposit), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
48
Ursprungsland:
Finnland
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, winterschnürstiefel schwarz en 345-1 s3 größe 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Stiefel, Wintersicherheitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 171,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 176,58*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 178,31*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 144,65*
€ 178,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,64*
€ 191,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 191,68*
€ 228,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,37*
€ 218,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,16*
€ 208,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 169,94*
€ 202,23
pro Paar
ab 25 Paar
€ 168,05*
€ 199,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 158,64*
€ 188,78
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 158,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.