Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Extreme Beton 230 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Extreme Beton 230 x 22,23 mm
Dia.-Trennsch.Extreme Beton 230 x 22,23 mm
Dia.-Trennsch.Extreme Beton 230 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5450248569299
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184647723
EAN/GTIN:
     5450248569299
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamantscheibe Extreme Beton • Duo-Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet • Höhere Standzeit sowie ein besserer Abtransport der Schneidpartikel • Schnellerer Schnitt, bis zu 20 % mehr Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Lasergeschweißt, eng verzahnt • Trocken- und Nassschnitt • Für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Luxemburg
Außen-Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
3,0 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe saint gobain, Granit-Trennscheibe, Trennscheibe, Norton, Clipper, Trennscheiben, Diamanttrennscheiben, Beton-Trennscheibe, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,91*
€ 133,13*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 135,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 135,50*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 112,2412*
€ 138,5012*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 115,36*
€ 146,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.