Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Pro Ceramic 300x25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Pro Ceramic 300x25,4 mm
Dia.-Trennsch.Pro Ceramic 300x25,4 mm
Dia.-Trennsch.Pro Ceramic 300x25,4 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5450248344049
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184625098
EAN/GTIN:
     5450248344049
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Pro Ceramic • Hochleistungsfähige Diamantscheibe für Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen • Hohe Qualität für professionelle Ansprüche • Beste Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit • Sehr sauberer Schnitt, ideal für glasiertes Material • Auch mit anderen Bohrungen lieferbar • Gesintert • Geschlossener Schneidrand • Nassschnitt • Für keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen usw. Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, Trennscheibe, Norton, Clipper, Keramik-Trennscheibe, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,01*
€ 146,57*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,35*
€ 147,51*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 152,50*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 164,34*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 176,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.